Beli Baut Mccb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp209.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  2. monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    60%
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  3. Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    BARU
    Mulai

    Rp559.900

    Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    Mainly used for automobile assembly and maintenance, the installation of bridge plant, mechanical and electrical industry assembly.
  4. TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  5. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  6. monotaro.id Dynabolt
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  7. TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)
    Deskripsi:
    It is a general washer that has the effect of stopping loosening of the screw.
    atribut:
    • Finishing Material: Iron (SWRH) Surface Treatment: Trivalent Chromate (White)
    • Inside Diameter d (phi mm): 6.1
    • Mass (g/piece): 0.85
    • Outside Diameter D (phi mm): 12.2 (Max)
    • Size: M6
    • Standard: JIS Standard Products
    • Thickness (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 1.5
    • Weight (g): 108.1
    • Width (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 2.7
  8. Sherlock Sekrup Gypsum
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

    Sherlock Sekrup Gypsum
    Deskripsi:
    SHERLOCK SKRUP GYPSUM- Tajam- Kuat- Membantu kerjaan anda lebih cepat dan ringkas
  9. monotaro.id Sekrup Gypsum
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Sekrup Gypsum
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  10. monotaro.id Lock Nut White Galvanis
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Lock Nut White Galvanis
    atribut:
    • Material: White Galvanish Iron
  11. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp709.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  12. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp559.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  13. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis
    atribut:
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
  14. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  15. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  16. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
  17. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp839.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 1500rpm(4Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380 V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and above> Frame up to 132 Aluminum Housing, Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500.00
  18. Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  19. Chubbsafes Brankas Viper
    Mulai

    Rp9.999.900

    Chubbsafes Brankas Viper
    Deskripsi:
    - Brankas dengan proteksi terhadap kebakaran dan pencurian.- Warna : Abu-abu muda- Dilengkapi dengan 1 RakSpesifikasi:- Mempunyai sertifikasi EN 14450 dari ECB-S untuk proteksi terhadap pencurian.- Mempunyai sertifikasi EN 15659 dari ECB-s untuk proteksi dokumen dari bahaya kebakaran selama 30 menit.- Opsi penguncian: - Double bitter keylock dengan sertifikat EN1300.- Kunci elektronik dengan sertifikasi EN1300.- Dilengkapi dengan dua lubang pengikat untuk peletakan permanen pada lantai. Tersedia dua buah baut pengikat dalam brankas.- Brankas yang ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga, seperti paspor, surat berharga, dan dokumen penting lain di dalam rumah.- Desain ini membuat pintu tetap kokoh menempel pada badan brankas pada saat usaha pembongkaran dan kebakaran.
Daftar Harga Baut Mccb Terbaru March 2026
Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Rp209.900
monotaro.id Hexagon Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)Rp11.900
Dongcheng Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp559.900
TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetRp239.900
TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Rp139.900
monotaro.id DynaboltRp2.900
TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)Rp99.900
Sherlock Sekrup GypsumRp5.900
monotaro.id Sekrup GypsumRp19.900
monotaro.id Lock Nut White GalvanisRp9.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)